Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Winkel-Variodüse 0-90° Düsengröße 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE41130060
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.113-006.0
EAN/GTIN:
     4054278271316
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Kombidüse Hochdruckreiniger
Variodüse Hochdruckreiniger
Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°-90° Spritzwinkel-"stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
333 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
120 mm
Breite des Produktes, verpackt:
44 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
44 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.33 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
3 kg
Düsengröße:
80
Weitere Suchbegriffe: alfred kärcher-zubehör, kombidüse hochdruckreiniger, Winkel-Variodüse 0-90°
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 116,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,71*
€ 118,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,48*
€ 118,40*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 96,93*
€ 118,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.