Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Dreifachdüse TR 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE41170370
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.117-037.0
EAN/GTIN:
     4054278229041
Suchbegriffe:
Dreifachdüse
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
dreifachdüse kärcher
Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18 x 1,5.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
312 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
65 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
65 mm
Gewicht mit Zubehör:
312 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
35 kg
Temperatur:
max. 80 °C
Max. Druck:
300 bar
Düsengröße:
50
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,47*
€ 75,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,60*
€ 75,63*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,37*
€ 77,11*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,69*
€ 78,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.