Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Fahrbahndüse NT 50/1 Tact Te L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE41300290
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.130-029.0
EAN/GTIN:
     4054278277073
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Zum Absaugen großer Flächen mit dem NT 50/1 Tact Te L.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
6.05 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
710 mm
Breite des Produktes, verpackt:
470 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
130 mm
Gewicht mit Zubehör:
5.05 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1 kg
Standardnennweite:
40
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Zubehör, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Fahrbahndüse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,48*
€ 360,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,74*
€ 364,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,77*
€ 365,62*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,82*
€ 366,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,75*
€ 371,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,48*
€ 363,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.