Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Fahrbahndüse NT xx/2 Eco Tc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE41304000
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.130-400.0
EAN/GTIN:
     4039784150393
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
Die Metall-Fahrbahndüse ist höhenverstellbar und verfügt über Bürstenstreifen. Sie eignet sich nur für die Tc Variante.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
5.9 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
685 mm
Breite des Produktes, verpackt:
300 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
150 mm
Gewicht mit Zubehör:
5.45 kg
Standardnennweite:
40
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahndüse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,51*
€ 410,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,89*
€ 416,47*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,69*
€ 420,76*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,36*
€ 427,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,76*
€ 500,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,87*
€ 494,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,93*
€ 428,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.