Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Dampfsaugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE44400090
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.440-009.0
EAN/GTIN:
     4054278060323
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Dampfsaugschlauch für Dampf- und Sauganwendung, Länge 4 m.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.4 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
700 mm
Breite des Produktes, verpackt:
600 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
130 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, kärcher ansauggarnitur, kärcher ersatzteile, Dampfsaugschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,02*
€ 511,24*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,83*
€ 516,75*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,69*
€ 521,95*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,71*
€ 524,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,75*
€ 614,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,02*
€ 606,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 504,09*
€ 599,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,74*
€ 575,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,83*
€ 509,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.