Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Doppel-Scrambler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE45740520
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.574-052.0
EAN/GTIN:
     4054278032450
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Trockeneisreinigung-Zubehör
kärcher ersatzteile
Zusätzlicher Scrambler, der zusammen mit dem normalen Zerkleinerer noch feinere Strahlpartikel erzeugt. Der Doppelscrambler kann platzsparend auf den normalen Scrambler montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
143 kg
Abmessungen L × B × H:
120 x 40 x 40 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
120 mm
Breite des Produktes:
40 mm
Höhe des Produktes:
40 mm
Länge des Produktes, verpackt:
120 mm
Breite des Produktes, verpackt:
40 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
40 mm
Gewicht mit Zubehör:
137 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
6 kg
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Scrambler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,45*
€ 346,76*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,67*
€ 346,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,53*
€ 351,39*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,53*
€ 352,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,37*
€ 362,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,98*
€ 412,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.