Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schlauchwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE45740570
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.574-057.0
EAN/GTIN:
     4054278034294
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchwagen kärcher
Schlauchtrommel inkl. aller Anschlüsse. Der praktische Helfer beim Trockeneisstrahlen per Ice Blaster eignet sich für 80 m lange Druckluftschläuche mit 1" Durchmesser.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
42 kg
Abmessungen L × B × H:
740 x 690 x 880 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
740 mm
Breite des Produktes:
690 mm
Höhe des Produktes:
880 mm
Länge des Produktes, verpackt:
740 mm
Breite des Produktes, verpackt:
690 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
880 mm
Gewicht mit Zubehör:
42 kg
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchmobil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.599,87*
€ 1.761,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.653,97*
€ 1.777,96*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.677,72*
€ 1.787,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.940,35*
€ 2.159,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,21*
€ 2.095,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.714,95*
€ 2.040,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.695,02*
€ 2.017,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,10*
€ 1.961,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,56*
€ 1.920,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.599,87*
€ 1.903,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.