Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Sprühlanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47601500
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.760-150.0
EAN/GTIN:
     4002667075519
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Kärcher-Zubehör
hochdruckreiniger-lanze kärcher
Kärcher Kärcher Sprühlanze
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
673 kg
Abmessungen L × B × H:
620 x 45 x 25 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
620 mm
Breite des Produktes:
45 mm
Höhe des Produktes:
25 mm
Länge des Produktes, verpackt:
620 mm
Breite des Produktes, verpackt:
45 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
25 mm
Gewicht mit Zubehör:
673 kg
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger lanze, Sprühlanze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,18*
€ 139,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,93*
€ 141,41*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 117,12*
€ 141,72*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,23*
€ 153,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.