Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schaumbürste, Länge 1700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47604140
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.760-414.0
EAN/GTIN:
     4002667378702
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Kärcher-Zubehör
hochdruckreiniger-lanze kärcher
Kärcher Kärcher Schaumbürste, Länge 1700 mm
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2182 kg
Abmessungen L × B × H:
900 x 225 x 160 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
900 mm
Breite des Produktes:
225 mm
Höhe des Produktes:
160 mm
Länge des Produktes, verpackt:
900 mm
Breite des Produktes, verpackt:
225 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
160 mm
Gewicht mit Zubehör:
2094 kg
Gewicht:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger lanze, Schaumbürste, Länge 1700 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,57*
€ 287,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 240,06*
€ 291,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,76*
€ 291,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,83*
€ 300,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,11*
€ 334,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,85*
€ 330,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,57*
€ 285,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.