Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Walzenbürste, mittel, rot, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47620030
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.762-003.0
EAN/GTIN:
     4039784974104
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kärcher-Zubehör
Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
973 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
105 mm
Breite des Produktes, verpackt:
110 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
445 mm
Gewicht mit Zubehör:
973 kg
Farbe:
rot
Härte / Bürstentyp:
mittel
Weitere Suchbegriffe: bürstenwalze kärcher, kärcher zubehör, mittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,46*
€ 62,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,04*
€ 62,30*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,93*
€ 63,28*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,70*
€ 64,15*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,02*
€ 64,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.