Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Dreckfräser - nicht umschaltbar 040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47632520
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.763-252.0
EAN/GTIN:
     4002667013238
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Kärcher-Zubehör
Reinigungsmittel Dampfreiniger
Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.57 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
BR
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
60 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
60 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1047 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.57 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
3.42 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
3614 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
361.4 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
383.4 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
0.04 kg
Anzahl pro Palette:
600 st
Anzahl Lagen je Palette:
150
Anzahl je Palettenlage:
4
Gewicht der Umverpackung:
194 kg
Temperatur:
max. 85 °C
Max. Druck:
300 bar
Düsengröße:
40
Weitere Suchbegriffe: Sprühextraktionsreiniger, dreckfräse kärcher, dreckfräse, Dreckfräser - nicht umschaltbar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,38*
€ 137,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 137,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,50*
€ 138,62*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 139,22*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 109,74*
€ 141,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.