Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Pistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47752260
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.775-226.0
EAN/GTIN:
     4002667080285
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
Kärcher-Zubehör
Kärcher Kärcher Pistole
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.37 kg
Abmessungen L × B × H:
200 x 130 x 50 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
200 mm
Breite des Produktes:
130 mm
Höhe des Produktes:
50 mm
Länge des Produktes, verpackt:
200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
130 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
50 mm
Gewicht mit Zubehör:
364 kg
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: hochdruckpistole kärcher, hochdruckpistole, Pistole
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,44*
€ 67,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,80*
€ 68,37*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,47*
€ 68,50*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,24*
€ 75,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.