Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugbalken, 1160 mm, gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47770020
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.777-002.0
EAN/GTIN:
     4054278053912
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugbalken
saugbalken kärcher
Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich. Sauglippe aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit besonders hoher Standzeit. Mit Stützrollen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
8.35 kg
Abmessungen L × B × H:
1160 x 311 x 140 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
1160 mm
Breite des Produktes:
311 mm
Höhe des Produktes:
140 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1160 mm
Breite des Produktes, verpackt:
311 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
140 mm
Gewicht mit Zubehör:
7.4 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.95 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Farbe:
transparent
Form:
gebogen
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Saugbalken gebogen 1160
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,09*
€ 612,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,10*
€ 612,85*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,89*
€ 620,98*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,40*
€ 622,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,85*
€ 729,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,04*
€ 711,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,09*
€ 703,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,27*
€ 647,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,47*
€ 603,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,10*
€ 552,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.