Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugbalken, 1200 mm, V-förmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47770780
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.777-078.0
EAN/GTIN:
     4054278241463
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugbalken
alfred kärcher-zubehör
Die besondere Form dieses 1200 mm langen, V-förmigen Saugbalkens begünstigt dessen Gleiteigenschaften auf allen üblichen Böden, insbesondere bei Fugen. Die geriffelten Sauglippen sind aus hochwertigem, transparentem und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit hergestellt, einfach zu wechseln und 4-fach verwendbar. Mitgelieferte Zusatzgewichte sorgen für einen gleichmäßigen Anpressdruck, während die einstellbaren Stützrollen jederzeit einen fest definierten Abstand zum Boden garantieren. Mittels einer am Saugbalken angebrachten Wasserwaage lässt er sich spielend einfach präzise einstellen. Die strömungsgünstige Form des Ansaugstutzens verbessert die Absaugeigenschaften und hilft, Blockaden wirkungsvoll zu verhindern.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
7.4 kg
Abmessungen L × B × H:
1200 x 273 x 125 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
1200 mm
Breite des Produktes:
273 mm
Höhe des Produktes:
125 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
273 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
125 mm
Gewicht mit Zubehör:
7.4 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Farbe:
transparent
Form:
V-förmig
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Saugbalken V-formig 1200mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,43*
€ 576,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,31*
€ 576,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,66*
€ 584,06*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,05*
€ 585,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,29*
€ 685,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,51*
€ 675,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 560,92*
€ 667,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,29*
€ 612,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,96*
€ 567,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,31*
€ 509,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.