Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugbalken, 1400 mm, V-förmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47770820
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.777-082.0
EAN/GTIN:
     4054278239798
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugbalken
saugbalken kärcher
Sauglippen aus geriffeltem, transparentem und sehr robustem Polyurethan sind ein Merkmal dieses 1400 mm langen, V-förmigen Saugbalkens, der speziell für unsere Scheuersaugmaschine B 250 entwickelt ist. Darüber hinaus sind die Sauglippen sehr einfach zu wechseln, 4-fach verwendbar und sorgen für hervorragende Gleiteigenschaften auf allen üblichen Böden, auch und insbesondere bei Fugen. Einstellbare Stützrollen gewährleisten zu jedem Zeitpunkt den korrekten Abstand zum Boden, die integrierte Wasserwaage erleichtert das präzise Einstellen. Dank des strömungsoptimiert konstruierten Ansaugstutzens werden Blockaden reduziert und gleichzeitig die Qualität der Absaugung nochmals gesteigert. Zusatzgewichte halten den Anpressdruck auf einem konstanten Niveau.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
9.1 kg
Abmessungen L × B × H:
1400 x 308 x 125 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
1400 mm
Breite des Produktes:
308 mm
Höhe des Produktes:
125 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1400 mm
Breite des Produktes, verpackt:
335 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
185 mm
Gewicht mit Zubehör:
7.8 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1.3 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Farbe:
transparent
Form:
V-förmig
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Saugbalken V-formig 1400mm, B250
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,93*
€ 713,12*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,49*
€ 713,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,06*
€ 722,78*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,43*
€ 724,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,37*
€ 848,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,76*
€ 820,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 681,74*
€ 811,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,31*
€ 745,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,87*
€ 696,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,49*
€ 641,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.