Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugbalken, 940 mm, gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47771010
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.777-101.0
EAN/GTIN:
     4054278310596
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugbalken
alfred kärcher-zubehör
Der gebogene Saugbalken mit einstellbaren Stützrollen ist 940 mm lang. Die mitgelieferten Zusatzgewichte sorgen für einen gleichmäßigen Anpressdruck. Die geriffelten Sauglippen aus hochwertigem, ölfestem und transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit eignen sich für alle gängigen Böden. Sie lassen sich leicht wechseln und sind vierfach verwendbar.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
5.45 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
945 mm
Breite des Produktes, verpackt:
185 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
210 mm
Gewicht mit Zubehör:
5.1 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.35 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Farbe:
transparent
Form:
gebogen
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, gebogen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,74*
€ 473,79*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,31*
€ 478,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,47*
€ 480,23*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,38*
€ 481,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,79*
€ 563,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,66*
€ 563,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,14*
€ 557,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,50*
€ 475,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,74*
€ 417,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.