Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Walzenbürste, hoch-tief, orange, 530 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE57622090
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     5.762-209.0
EAN/GTIN:
     4002667344080
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kärcher-Zubehör
orange, für strukturierte Oberflächen
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1962 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
560 mm
Breite des Produktes, verpackt:
120 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
120 mm
Gewicht mit Zubehör:
1602 kg
Farbe:
orange
Härte / Bürstentyp:
hoch-tief
Weitere Suchbegriffe: bürstenwalze kärcher, kärcher zubehör, hoch-tief, 530 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,72*
€ 127,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 127,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,28*
€ 129,04*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 95,22*
€ 129,34*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,41*
€ 139,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.