Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE61100080
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.110-008.0
EAN/GTIN:
     4054278173948
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
3.35 kg
Produktvorteile:
Besonders flexibler Hochdruckschlauch mit Gummi-Außendecke und Stahlgewebe
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
7
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
306 mm
Breite des Produktes, verpackt:
140 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
335 mm
Gewicht mit Zubehör:
1.93 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1.42 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
205 kg
Max. Druck:
250 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,48*
€ 256,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,63*
€ 256,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 224,53*
€ 262,11*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,42*
€ 263,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,33*
€ 267,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.