Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE61100460
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.110-046.0
EAN/GTIN:
     4054278227337
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1863 kg
Produktvorteile:
Besonders flexibler Hochdruckschlauch mit Gummi-Außendecke und Stahlgewebe
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
7
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
306 mm
Breite des Produktes, verpackt:
140 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
331 mm
Gewicht mit Zubehör:
1863 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
176 kg
Max. Druck:
250 bar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 137,64*
€ 165,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,43*
€ 167,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,63*
€ 168,08*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,60*
€ 168,48*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 144,99*
€ 171,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.