Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE61100480
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.110-048.0
EAN/GTIN:
     4054278227351
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1088 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
308 mm
Breite des Produktes, verpackt:
325 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
145 mm
Gewicht mit Zubehör:
1088 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
176 kg
Max. Druck:
140 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 117,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 118,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,97*
€ 118,99*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 98,29*
€ 119,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.