Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckschlauch 15 m, DN 12, 250 bar, 2 x EASY!Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE61100590
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.110-059.0
EAN/GTIN:
     4054278255545
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
5.6 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
7
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
430 mm
Breite des Produktes, verpackt:
430 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
110 mm
Gewicht mit Zubehör:
5.6 kg
Nennweite:
DN 12
Anschluss:
2x EASY!Lock
Temperatur:
max. 155 °C
Max. Druck:
210 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,95*
€ 292,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,77*
€ 295,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 246,30*
€ 296,38*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,53*
€ 297,02*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.