Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Sauglippen für V-Saugbalken 1334 mm 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62730160
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.273-016.0
EAN/GTIN:
     4054278249322
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugbalken
Sauglippe Scheuermaschine
Dieses Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe überzeugt durch seine hochwertige und ölfeste Ausführung aus transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit. Die Sauglippen sind geriffelt und damit ideal für alle gängigen Böden einsetzbar. Die vordere Sauglippe ist 2-fach, die hintere sogar 4-fach verwendbar. Das Set wurde speziell für unseren 1200 mm langen, V-förmigen Saugbalken entwickelt.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1085 kg
Abmessungen L × B × H:
1334 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
1334 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1370 mm
Breite des Produktes, verpackt:
80 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
10 mm
Gewicht mit Zubehör:
1085 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Farbe:
transparent
Typ Sauglippen:
ölfest, geriffelt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 112,13*
€ 157,04*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,95*
€ 162,79*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,86*
€ 164,46*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,55*
€ 165,40*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 122,60*
€ 166,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.