Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Sauglippen für V-Saugbalken 1116 mm 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62730240
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.273-024.0
EAN/GTIN:
     4054278249070
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugbalken
Sauglippe Scheuermaschine
Langlebiges und ölfestes Polyurethan garantiert eine hohe Standzeit dieses Sauglippensets für V-förmigen Saugbalken mit 1000 mm Länge. Die vordere Sauglippe ist 2-fach, die hintere 4-fach verwendbar. Ihr geriffeltes Design sorgt für beste Gleiteigenschaften auf praktisch allen Böden, die heutzutage eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
917 kg
Abmessungen L × B × H:
1116 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
1116 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1180 mm
Breite des Produktes, verpackt:
120 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
10 mm
Gewicht mit Zubehör:
875 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
42 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Farbe:
transparent
Typ Sauglippen:
ölfest, geriffelt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 121,45*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,37*
€ 122,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,08*
€ 123,09*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 90,87*
€ 123,35*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,58*
€ 125,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.