| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE62730260 Herst.-Nr.: 6.273-026.0 EAN/GTIN: 4054278249056 |
| |
|
| | |
| Extra für unseren V-förmigen Saugbalken entwickeltes, geriffeltes Sauglippenset, das durch Langlebigkeit und hervorragendes Gleiten auf allen Böden zu überzeugen weiß. Die 1400 mm lange Ausführung besteht aus transparentem, verschleiß- und ölfestem Polyurethan, das sehr lange Standzeiten garantiert. Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Verpackung: | 1299 kg | Abmessungen L × B × H: | 1542 mm | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | DE | Ursprungsregion: | 8 | BaRaGr: | 2 | Länge des Produktes: | 1542 mm | Länge des Produktes, verpackt: | 1600 mm | Breite des Produktes, verpackt: | 100 mm | Höhe des Produktes, verpackt: | 30 mm | Gewicht mit Zubehör: | 1239 kg | Gewicht der Einzelverpackung: | 0.06 kg | Anzahl pro Gerät: | 1 Stück | Farbe: | transparent | Typ Sauglippen: | ölfest, geriffelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,04* | € 221,59* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,07* | € 221,85* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 162,21* | € 224,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,05* | € 225,20* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,77* | € 238,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|