Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Sauglippen, Standard, geriffelt, 960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62732140
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.273-214.0
EAN/GTIN:
     4002667724295
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Sauglippe Scheuermaschine
Sauglippen
sauglippen kärcher
Das Sauglippenset besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe. Die Länge beträgt 960 mm. Die Sauglippen sind geriffelt und bestehen aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.8 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ZSA
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
15 mm
Breite des Produktes, verpackt:
990 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
100 mm
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Farbe:
blau
Typ Sauglippen:
Standard, geriffelt
Weitere Suchbegriffe: kärcher zubehör, Sauglippe aus Naturkautschuk, 960 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,17*
€ 77,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,55*
€ 78,53*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,30*
€ 78,68*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,22*
€ 88,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.