Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Sauglippen, 890 mm, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62732900
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.273-290.0
EAN/GTIN:
     4039784538788
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Sauglippe Scheuermaschine
Sauglippen
sauglippen kärcher
Das Sauglippenset besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe. Die Länge beträgt 890 mm. Die Sauglippen sind geschlossen und bestehen aus hochwertigem, ölfestem und transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit. Geeignet für strukturierte Böden.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
873 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
900 mm
Breite des Produktes, verpackt:
110 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
20 mm
Gewicht mit Zubehör:
837 kg
Farbe:
transparent
Typ Sauglippen:
ölfest, geschlossen
Weitere Suchbegriffe: kärcher zubehör, geschlossen, ölfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 131,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,62*
€ 132,63*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 98,16*
€ 133,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.