Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Härtestabilisator RM 5000 23 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62909910
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.290-991.0
EAN/GTIN:
     4002667720457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Härtestabilisator
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Wasseraufbereitung für Waschanlagen
Verhindert Scaling auf Membranen zur Trinkwasseraufbereitung und dient als Dispergiermittel.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
25025 kg
Abmessungen L × B × H:
280 / 360 / 430 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
US
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
5
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Verpackungsgruppe:
NA
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
280 mm
Breite des Produktes:
360 mm
Höhe des Produktes:
430 mm
Länge des Produktes, verpackt:
250 mm
Breite des Produktes, verpackt:
180 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
480 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
25025 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
25025 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
600.6 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
622.6 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1.8 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
1.8 kg
Anzahl pro Palette:
24 st
Anzahl Lagen je Palette:
12
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
23 kg
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
999999 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
4.5
Inhaltsmenge:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher härtestabilisator, wasseraufbereitung für waschanlagen, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,19*
€ 637,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,88*
€ 644,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,83*
€ 646,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,55*
€ 758,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,11*
€ 752,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,76*
€ 743,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,31*
€ 710,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,33*
€ 681,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,19*
€ 653,54
pro Stück
1 Stück enthält 23 Kilogramm (ab € 23,87783* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.