Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Superperlwachs RM 824 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62950740
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-074.0
EAN/GTIN:
     4039784188136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Heisswachs
Perlwachs
Trocknen, schützen und pflegen in einem. Das flüssige Perlwachs ermöglicht ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms, das speziell bei hartem Wasser zu einer sehr guten Auftrocknung führt. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
206 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
970 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
452 kg
Anzahl pro Palette:
2 st
Gebindegröße:
200 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
4
Inhaltsmenge:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, heißwachs, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,25*
€ 955,36*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,47*
€ 955,57*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 843,93*
€ 968,007*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,57*
€ 1.137,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,26*
€ 1.114,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 925,37*
€ 1.101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,32*
€ 1.057,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,05*
€ 1.019,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,47*
€ 993,02
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 4,17235* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.