Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bodengrundreiniger, sauer RM 751 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62951290
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-129.0
EAN/GTIN:
     4039784203976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eismaschinen-Reiniger
Eismaschinenreiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Saures Automaten-Grundreinigungsmittel. Löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z. B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
10.4 kg
Abmessungen L × B × H:
230 / 188 / 307 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
3264
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
AETZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUESSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
230 mm
Breite des Produktes:
188 mm
Höhe des Produktes:
307 mm
Länge des Produktes, verpackt:
240 mm
Breite des Produktes, verpackt:
200 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
305 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
10.4 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
10.4 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
624 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
646 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
411 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
393 kg
Anzahl pro Palette:
60 st
Anzahl Lagen je Palette:
20
Anzahl je Palettenlage:
3
Gebindegröße:
10 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C1
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
0.7
Inhaltsmenge:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Grundreinigungsmittel, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Saurer Reiniger, saurer reiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,41*
€ 91,16*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,88*
€ 91,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,36*
€ 92,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 6,788* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.