Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Aktivschaum RM 812 ASF 200 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62951370
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-137.0
EAN/GTIN:
     4039784196926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Aktivschaum für Waschanlagen
Schaum Waschanlagen
Besonders reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum. Durch die Komposition der Inhaltsstoffe werden die Fahrzeugoberflächen und auch die Bürsten geschont. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
226.6 kg
Abmessungen L × B × H:
580 / 580 / 970 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
580 mm
Breite des Produktes:
580 mm
Höhe des Produktes:
970 mm
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
970 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
226.6 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
226.6 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
453.2 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
475.2 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
8.6 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
8.6 kg
Anzahl pro Palette:
2 st
Anzahl Lagen je Palette:
2
Anzahl je Palettenlage:
1
Gebindegröße:
200 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
8.9
Inhaltsmenge:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Schaumreiniger für Waschanlagen, Schaumwäsche für Waschanlagen, aktivschaum für waschanlagen, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,27*
€ 593,51*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,93*
€ 599,53*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 512,37*
€ 601,4956*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,51*
€ 706,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,31*
€ 694,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,53*
€ 686,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,40*
€ 639,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,27*
€ 603,65
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 2,53635* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.