Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Flockungsmittel RM 5001 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62951680
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-168.0
EAN/GTIN:
     4039784204102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flock-Mittel
Flockmittel
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Hochwirksames Produkt zur Reinigung von schwebstoffhaltigem Rohwasser in der Trinkwasseraufbereitung.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
15639 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
3264
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
AETZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUESSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes, verpackt:
240 mm
Breite des Produktes, verpackt:
190 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
310 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
15639 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
15639 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
625.56 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
647.56 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.5 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.5 kg
Anzahl pro Palette:
40 st
Anzahl Lagen je Palette:
20
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
10 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C1
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
0
Inhaltsmenge:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Wasseraufbereitung für Waschanlagen, flockmittel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,28*
€ 96,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,88*
€ 97,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,12*
€ 97,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,628* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.