Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Teilereinigungsmittel PC Bio 20 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62952610
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-261.0
EAN/GTIN:
     4039784241909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Teilereiniger
Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für die Reinigung von empfindlichen Metallen wie z. B. Aluminium, Silber, Titan, etc., um Öl, Fett und andere Verschmutzungen zu entfernen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
21.5 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
5
Länge des Produktes, verpackt:
290 mm
Breite des Produktes, verpackt:
235 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
390 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
21.5 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
21.5 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
516 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
549.44 kg
Anzahl pro Palette:
24 st
Anzahl Lagen je Palette:
12
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
8.8
Inhaltsmenge:
20 l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,95*
€ 246,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,82*
€ 249,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 208,42*
€ 249,92*
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 304,14*
€ 344,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 10,3475* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.