Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Entwachser RM 36 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62954230
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-423.0
EAN/GTIN:
     4039784399693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwachser
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Heisswachs
Entkonservierungsmittel, löst materialschonend Schutzwachsfilme und Fettrückstände von Lackoberflächen. Hervorragend mit dem Hochdruckreiniger verarbeitbar.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
18.34 kg
Abmessungen L × B × H:
255 / 230 / 400 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
255 mm
Breite des Produktes:
230 mm
Höhe des Produktes:
400 mm
Länge des Produktes, verpackt:
255 mm
Breite des Produktes, verpackt:
230 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
400 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
18.34 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
18.34 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
550.2 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
572.2 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1.24 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
1.24 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
9
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Verpackungseinheit:
1
Inhaltsmenge:
20 l
Weitere Suchbegriffe: Perlwachs, Wachs Waschanlagen, heißwachs, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,14*
€ 131,43*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 131,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,20*
€ 133,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 5,3535* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.