Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Superperlwachs RM 824 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62954380
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-438.0
EAN/GTIN:
     4039784399860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Heisswachs
Perlwachs
Trocknen, schützen und pflegen in einem. Das flüssige Perlwachs ermöglicht ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms, das speziell bei hartem Wasser zu einer sehr guten Auftrocknung führt. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
21585 kg
Abmessungen L × B × H:
260 / 240 / 440 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
260 mm
Breite des Produktes:
240 mm
Höhe des Produktes:
440 mm
Länge des Produktes, verpackt:
260 mm
Breite des Produktes, verpackt:
240 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
440 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
21585 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
21585 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
647.55 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
669.55 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
785 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
808 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
4
Inhaltsmenge:
20 l
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, heißwachs, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 123,23*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 123,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,56*
€ 124,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,9615* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.