Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Thermowachs CP 945 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62955210
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-521.0
EAN/GTIN:
     4039784453708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Heisswachs
Perlwachs
Dieses Thermowachskonzentrat erzeugt eine wasserabweisende, lang anhaltende Konservierungsschicht mit einem hohen Glanzeffekt. Mit großem Anteil an natürlichem Carnaubawachs. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
21485 kg
Abmessungen L × B × H:
250 / 230 / 410 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
250 mm
Breite des Produktes:
230 mm
Höhe des Produktes:
410 mm
Länge des Produktes, verpackt:
250 mm
Breite des Produktes, verpackt:
230 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
410 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
21485 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
21485 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
644.55 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
666.55 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
785 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
808 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
4.5
Inhaltsmenge:
20 l
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, heißwachs, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,34*
€ 107,53*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,14*
€ 107,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,84*
€ 109,05*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,307* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.