Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Top-Pflege CP 950 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62955230
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-523.0
EAN/GTIN:
     4039784453685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Heisswachs
Perlwachs
Flüssiges Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege. Unempfindlich gegenüber der Wasserhärte erzeugt es einen stabilen Glanzfilm, lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
22085 kg
Abmessungen L × B × H:
250 / 230 / 410 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
250 mm
Breite des Produktes:
230 mm
Höhe des Produktes:
410 mm
Länge des Produktes, verpackt:
250 mm
Breite des Produktes, verpackt:
230 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
410 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
22085 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
22085 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
662.55 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
684.55 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
785 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
808 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
3.5
Inhaltsmenge:
20 l
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, Trockner Waschanlagen, Trocknungshilfe, kärcher trocknungshilfe, trocknungshilfe, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,40*
€ 105,46*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,19*
€ 105,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,89*
€ 106,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,2095* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.