Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Intensivgrundreiniger RM 750 ASF, NTA-free 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62955400
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-540.0
EAN/GTIN:
     4039784470798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Intensivgrundreiniger
Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
228 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
1814
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
KALIUMHYDROXIDLOESUNG
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
970 mm
Gewicht der Einzelverpackung:
9 kg
Gebindegröße:
200 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C5
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
13.7
Inhaltsmenge:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, grundreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,16*
€ 871,57*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,58*
€ 871,77*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 772,28*
€ 882,6338*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,77*
€ 1.037,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,94*
€ 998,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 829,19*
€ 986,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,50*
€ 956,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,45*
€ 926,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,58*
€ 909,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.