Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Aktivreiniger, alkalisch RM 81 ASF, NTA-free 1000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62955590
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-559.0
EAN/GTIN:
     4039784470149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1142 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
3267
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
AETZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLUESSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes, verpackt:
1200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
1000 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
1160 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1160 mm
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
1142 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
65.4 kg
Anzahl pro Palette:
1 st
Anzahl Lagen je Palette:
1
Gebindegröße:
1000 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C7
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
12.3
Inhaltsmenge:
1000 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.349,74*
€ 3.595,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.467,87*
€ 3.630,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.595,05*
€ 4.278,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.536,77*
€ 4.208,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.495,64*
€ 4.159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.417,29*
€ 4.066,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.349,74*
€ 3.986,19
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 3,34974* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.