Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rauchharzentferner RM 33 ASF 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62955610
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-561.0
EAN/GTIN:
     4039784475052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Nikotin Entferner
Nikotinentferner
Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren. NTA-frei.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
265.4 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
1824
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
NATRIUMHYDROXIDLOESUNG
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
970 mm
Gewicht der Einzelverpackung:
9 kg
Gebindegröße:
200 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C5
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
333 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
13.5
Inhaltsmenge:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Rauchharzentferner, Tiefkühlreiniger, tiefkühlreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,74*
€ 1.095,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,00*
€ 1.095,34*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 825,41*
€ 1.108,7198*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,34*
€ 1.303,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,66*
€ 1.241,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.031,52*
€ 1.227,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,69*
€ 1.117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,57*
€ 1.045,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,00*
€ 981,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.