Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schaumpolish Plus RM 837 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62957790
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-779.0
EAN/GTIN:
     4039784717138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Aktivschaum für Waschanlagen
Schaum Waschanlagen
Deutlich sichtbare, langanhaltende Konservierung mit Repair-Effekt. Schützt die Oberfläche vor Umwelteinflüssen. Erhöht den Glanz. Mit Lotusblüten-Extrakt.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
20.8 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes, verpackt:
250 mm
Breite des Produktes, verpackt:
230 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
420 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
646 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
775 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.8 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
4
Inhaltsmenge:
20 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,91*
€ 285,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,50*
€ 285,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 242,68*
€ 289,21*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,27*
€ 322,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 11,975* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.