Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher TankPro Reiniger, alkalisch RM 875, 1000L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62959210
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-921.0
EAN/GTIN:
     4054278138862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
alkalischer reiniger kärcher
TankPro Reiniger, alkalisch RM 875 zur gründlichen Reinigung von starken Öl- und Fettverschmutzungen z. B. in Tanks, Silos oder Containern. Schaumreduziert, kraftvoll und materialschonend.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1212 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
3266
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
AETZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLUESSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes, verpackt:
1200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
1000 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
1165 mm
Gebindegröße:
1000 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C5
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
333 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
13.2
Weitere Suchbegriffe: alkalischer reiniger, Tankreiniger, Reinigungsmittel, Industriereiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.875,27*
€ 3.285,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.979,72*
€ 3.316,00*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.285,00*
€ 3.909,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.178,17*
€ 3.782,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.141,22*
€ 3.738,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.001,25*
€ 3.571,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.910,60*
€ 3.463,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.875,27*
€ 3.421,57
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 2,87527* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.