Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher VehiclePro Klear!Brush RM 891 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62959950
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-995.0
EAN/GTIN:
     4054278548524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
reinigungsmittel kärcher
VehiclePro Klear!Brush RM 891: intensive, lackschonende Reinigung, unterstützt die Selbstreinigung der Bürsten und verlängert deren Standzeit. Trocknungsfördernd und VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
10791 kg
Abmessungen L × B × H:
287 / 150 / 329 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
287 mm
Breite des Produktes:
150 mm
Höhe des Produktes:
329 mm
Länge des Produktes, verpackt:
280 mm
Breite des Produktes, verpackt:
155 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
340 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1150 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
10791 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
10791 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
582714 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
1246714 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
502 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
502 kg
Anzahl pro Palette:
54 st
Anzahl Lagen je Palette:
18
Anzahl je Palettenlage:
3
Gebindegröße:
10 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
8.7
Inhaltsmenge:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeugreiniger, Vorreiniger, Vorwäsche, Shampoo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,56*
€ 51,77*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,42*
€ 51,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,95*
€ 52,51*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,542* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.