Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher VehiclePro Klear!Brush RM 891 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62959970
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-997.0
EAN/GTIN:
     4054278556833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
reinigungsmittel kärcher
VehiclePro Klear!Brush RM 891: intensive, lackschonende Reinigung, unterstützt die Selbstreinigung der Bürsten und verlängert deren Standzeit. Trocknungsfördernd und VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
214 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
970 mm
Gewicht der Einzelverpackung:
9 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
8.56 kg
Gebindegröße:
200 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
8.7
Inhaltsmenge:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeugreiniger, Vorreiniger, Vorwäsche, Shampoo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,34*
€ 833,75*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,66*
€ 834,00*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 620,58*
€ 844,3307*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,00*
€ 992,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,67*
€ 950,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 789,37*
€ 939,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,79*
€ 856,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,87*
€ 798,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,66*
€ 738,59
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 3,1033* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.