Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher VehiclePro Klear!Dry RM 893 , 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62960020
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.296-002.0
EAN/GTIN:
     4054278550527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Heisswachs
Perlwachs
VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher (–10 °C), VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
20.6 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes, verpackt:
250 mm
Breite des Produktes, verpackt:
260 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
450 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1050 mm
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
640 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
775 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
808 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
5
Inhaltsmenge:
20 l
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, heißwachs, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Fahrzeugreiniger, Trocknungshilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 161,30*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 161,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,68*
€ 163,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 6,6875* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.