Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher VehiclePro Klear!Prewash RM 890 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62960050
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.296-005.0
EAN/GTIN:
     4054278556659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
kärcher reinigungsmittel
VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
225 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
3267
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
AETZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLUESSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
970 mm
Verpackungsgewicht Kunststoff:
8.56 kg
Gebindegröße:
200 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C7
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
13
Inhaltsmenge:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeugreiniger, Vorreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,12*
€ 913,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,64*
€ 922,10*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 678,47*
€ 924,8731*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,62*
€ 1.087,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,51*
€ 1.038,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 862,37*
€ 1.026,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,61*
€ 932,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,91*
€ 868,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,12*
€ 799,82
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 3,3606* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.