Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62960650
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.296-065.0
EAN/GTIN:
     4054278534909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Heisswachs
Perlwachs
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic: Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und erzeugt einen lang anhaltenden, konservierenden Schutz. Auch für Weich- und Osmosewasser. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
21 kg
Abmessungen L × B × H:
260 / 237 / 430 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
260 mm
Breite des Produktes:
237 mm
Höhe des Produktes:
430 mm
Länge des Produktes, verpackt:
250 mm
Breite des Produktes, verpackt:
220 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
420 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
652 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
773 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
773 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
5
Inhaltsmenge:
20 l
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, Trockner Waschanlagen, Trocknungshilfe, kärcher trocknungshilfe, trockner waschanlagen, Fahrzeugreiniger, PKW-Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,81*
€ 151,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,93*
€ 153,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,20*
€ 153,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 6,2405* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.