Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62960670
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.296-067.0
EAN/GTIN:
     4054278535029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Intensivgrundreiniger
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Vorreiniger Waschanlagen
VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: umweltfreundliches Vorsprühmittel. Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen, Fetten und Insektenrückständen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
11.1 kg
Abmessungen L × B × H:
287 / 150 / 329 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
3267
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
AETZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLUESSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
287 mm
Breite des Produktes:
150 mm
Höhe des Produktes:
329 mm
Länge des Produktes, verpackt:
300 mm
Breite des Produktes, verpackt:
160 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
350 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
621.4 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
502 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
502 kg
Anzahl pro Palette:
54 st
Anzahl Lagen je Palette:
18
Anzahl je Palettenlage:
3
Gebindegröße:
10 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C7
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
13
Inhaltsmenge:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Vorsprüher, Vorwäsche, kärcher vorsprüher, vorwäsche, Fahrzeugreiniger, Vorreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,32*
€ 62,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,89*
€ 62,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,38*
€ 63,11*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,632* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.