Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bürstenkopf iSolar 800 Advanced 700-1000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE63680940
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.368-094.0
EAN/GTIN:
     4054278667386
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Kärcher-Zubehör
Sonnige Aussichten! Der wasserbetriebene Bürstenkopf iSolar 800 mit 800 mm Arbeitsbreite eignet sich für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von 700 bis 1000 l/h. Die iSolar 800 arbeitet mit zwei gegenläufig rotierenden Scheibenbürsten und wird für die Reinigung von Photovoltaikanlagen eingesetzt. Die gegenläufigen Bürsten gleichen alle auftretenden Querkräfte aus und gewährleisten somit ein optimales Handling. Und auch das flexible Winkelgelenk am Anschluss des Bürstenkopfes erleichtert die Arbeit. Es sorgt dafür, dass die Borsten ständig plan aufliegen und ermöglicht dadurch konstant gleichmäßige Reinigungsergebnisse. Der Bürstenkopf besticht durch besonders hohe Flächenleistung - ideal für die Reinigung großer Anlagen, zum Beispiel auf Stalldächern.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
5.5 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Lieferumfang:
Knickgelenk -
Werbung:
Saubere Module - sichere Erträge. -
Länge des Produktes, verpackt:
450 mm
Breite des Produktes, verpackt:
450 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
270 mm
Gewicht mit Zubehör:
3.9 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1.6 kg
Fördermenge:
700 / 1000 l/h
Zulauftemperatur:
max. 40 °C
Weitere Suchbegriffe: alfred kärcher-zubehör, kärcher zubehör, Solarreiniger, Flächenreingier, T-Racer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,95*
€ 1.097,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,42*
€ 1.107,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,15*
€ 1.110,41*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,37*
€ 1.112,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,12*
€ 1.143,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,13*
€ 1.305,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,49*
€ 1.277,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.061,01*
€ 1.262,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,46*
€ 1.227,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,88*
€ 1.193,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,95*
€ 1.185,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.