Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Koffer für Düsen und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE64213550
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.421-355.0
EAN/GTIN:
     4039784814967
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
kärcher ersatzteile
Der Aufbewahrungskoffer für Strahldüsen kann einfach mit Clips an der Rückseite des IB 15/120 angebracht werden. Die Höhe des Düsenkoffers beträgt 120 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.1 kg
Abmessungen L × B × H:
500 x 460 x 125 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
500 mm
Breite des Produktes:
460 mm
Höhe des Produktes:
125 mm
Länge des Produktes, verpackt:
500 mm
Breite des Produktes, verpackt:
460 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
125 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.05 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.05 kg
Gewicht:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Düsenkoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,38*
€ 230,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 230,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,55*
€ 233,94*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,14*
€ 234,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,17*
€ 248,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.