Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hinterrad, Supergrip B 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE64380100
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.438-010.0
EAN/GTIN:
     4054278444239
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Zur Verbesserung der Haftung und Erhöhung der Sicherheit, auch bei Kurvenfahrten, eignet sich dieses ölfeste Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R. (Sie benötigen 2 Stück.)
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
4541 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
355 mm
Breite des Produktes, verpackt:
355 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
93 mm
Gewicht mit Zubehör:
4507 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Hinterrad, Rad
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,75*
€ 401,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,17*
€ 405,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,02*
€ 406,56*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,54*
€ 407,51*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,62*
€ 441,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.